曜日別特売

レコフレーム 鉄後入れTロック25

レコフレーム 鉄後入れTロック25 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム 鉄後入れTロック25 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム 鉄後入れTロック25 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム 鉄後入れTロック25 - レコフレーム(ユキ技研)

25シリーズ用の組立後に使用できる後入れタイプTロック

用途
レコフレームの接続用部材。テーパーボルト25とセットで使用します。
適合
レコフレーム25シリーズ専用
材質
S45C
質量(g)
8.3
表面処理
三価クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05508662TL2XP1パック(100個)
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
05508847TL2X1個
¥129
¥142(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする