レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム 鉄Tロック25(標準タイプ)
25シリーズ用の標準Tロック結合部品
用途
レコフレームの接続用部材。テーパーボルト25とセットで使用します。
適合
レコフレーム25シリーズ専用
材質
S45C
質量(g)
9.5
表面処理
三価クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05508427
TL2FP
1パック(100個)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05508802
TL2F
1個
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった