ALP-AN αアオニススプレー TRUSCO 08399115

メイン画像

ALP-AN αアオニススプレー TRUSCO 08399115
ALP-AN αアオニススプレー TRUSCO 08399115

αアオニススプレー

(3件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1本(420mL)
注文コード
08399115
品番
ALP-AN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。
青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。

用途
あらゆる金属表面やガラスのケガキに。
仕様
スプレー後の状態:固体(樹脂)
トラスコ品番
123-0905
色
青
使用温度範囲(℃)
50以下
分類
ケガキ用塗料
主成分
青色染料、樹脂
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08399115
2019-10-21
用途: 機械部品加工時

今まで刷毛塗りタイプを使用していたが、スプレー式なので塗布が簡単で素早くできました。
今後スプレー式を使います。

対象商品 : 08399115
2017-04-28
用途: けがき作業

他社の製品に比べて、良いところもありませんが、悪いところもありません。
割引で安いのが良いところ。

対象商品 : 08399115
2015-04-16
用途: 罫書き

乾きが早く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする