NSK(日本精工)
組合せアンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径d・外径D・JIS等級
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
180
JIS等級
0
注文コード
08411944
品番
7220ADB
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
34
接触角(°)
30°
JIS等級
0
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3200
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
4300
基本定格荷重Cor(N)
251000
基本定格荷重Cr(N)
233000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方