画像準備中

単列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08415295 品番6240MAZZ
参考基準価格(税別)¥417,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
内径d(Φmm)200 外径D(Φmm)360 幅B(mm)58 シールド形状両側シールド形 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)26700 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)310000 基本定格荷重Cr(N)269000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする