NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
複列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08416783
品番
4202
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
複列
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
14
内径d(Φmm)
15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方