画像準備中

複列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08416808 品番 4214
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数複列 外径D(Φmm)125 幅B(mm)31 内径d(Φmm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする