160S-13SR32N15 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO 08417194

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)32注文コード08417194品番160S-13SR32N15
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

取付支持形式ロッド側ダイレクトポート仕様定格圧力(MPa)16構造複動形片ロッド材質(パッキング)フッ素ゴムストローク長(mm)15内径(mm)32ロッド先端ねじめねじ仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする