モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08423537
品番
BN-105
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。
突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
外径(Φmm)
105
ダイヤ層厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
20
用途
多種材切断用。
仕様
乾式
トラスコ品番
803-6665
適合機種
ディスクグラインダー、カッター
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
リング寸法(mm)
15
適合材
コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)
5.0
インチ表示
4
注意
※1mm以上の金属(鉄・ステンレスなど)は切断できません。
商品説明動画
グローバルソー 多種材切断用 ダイヤモンドカッター BN-105
参考になった