グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08424176 品番 GB-405-120
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。

外径(Φmm)405 歯数120 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)3.2 適合材アルミサッシ、銅管、銅バー、銅棒真鍮管、軽合金など 用途厚物アルミ・非鉄金属用。 仕様超硬チップ 適合機種卓上マルノコ、専用機 本体厚さ(mm)2.5 刃型記号D 最高使用回転速度(min-1)3500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08424115
2022-07-23
用途:
アルミ切断
建設業・工事業

とても切れ味抜群で
あらが出来ず長く使用出来るのでとてもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする