GLA-185G グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキ 08424246

グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)185
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
内容量1枚注文コード08424246品番GLA-185G
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。

用途
しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
外径(Φmm)185穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4仕様サーメットチップ、切込制限ガード、ローノイズスリット、薄刃設計トラスコ品番379-3133適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、チップソー小型切断機(MX-180、BS-180)歯数38本体厚さ(mm)1.1適合材アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管など刃型記号CB-n最高使用回転速度(min-1)5500切断能力(mm)ステンレス3.0切断能力(mm)鉄鋼6.0
注意
※高速砥石切断機では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32743182
2020-09-23
用途: 鋼板の切断
建設業・工事業

箱にプロ用高性能チップソーと書いてあったが、さすがホムセンで買った安物より断然切れて寿命が長い。また買うと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 02302413
2018-12-14
用途: アングル鋼切断作業
有限会社たわだ商店

鉄・ステン兼用チップソーなのにまったく鉄も切れません!
詐欺にあったみたいです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする