用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
外径(Φmm)205穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.4仕様サーメットチップ、切込制限ガード、ローノイズスリット、薄刃設計トラスコ品番379-3141適合機種集じん・防じんマルノコ歯数42本体厚さ(mm)1.1適合材アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管など刃型記号CB-n最高使用回転速度(min-1)4500切断能力(mm)ステンレス3.0切断能力(mm)鉄鋼8.0