グローバルソー鉄鋼用チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08424413 品番 HS-165
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。

外径(Φmm)165 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 適合材鉄管、穴あきアングル、寸切りボルト、アルミ、塩ビ樹脂など 用途高速型チップソー切断機用。 仕様サーメットチップ、薄刃設計、切込制限ガード 適合機種チップソー小型切断機 歯数40 本体厚さ(mm)1.1 切断厚(mm)(目安)6.0 刃型記号CB-n 最高使用回転速度(min-1)9600
注意
※適合機種をよくお確かめの上、ご使用下さい。高速砥石切断機では使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする