友屋
友屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
友屋の 卓上備品・テーブルウェア
友屋の メニュー・卓上サイン
ポップイン(パウチ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08427886
品番
53310WHT
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
パウチしたメニューやポップにおすすめ。
材質
ABS、ステンレス
色
ホワイト
仕様
パウチ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×21.5
対応メディア
0.5〜3mm厚
注意
※壁紙、壁布、シリコン、フッ素加工面、凸凹のある面などは貼付けが難しいのでご注意ください。