※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力トランスミッタ 形番:GC51

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08432052 品番 GC51-173-K511100 0~3.5MPa
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)

出力
4〜20mA DC(2線式、出力範囲:3.2〜20.8mA DC)
応答性:30ms(フィルタ設定1回の場合)
分解能:0.1%F.S.
負荷抵抗:500Ω max.
精度±0.5%F.S.at 23℃ 圧力レンジ(MPa)0〜3.5 接続ねじRc1/4 測定流体気体・液体(接液部材質を腐食させないこと) 用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。 仕様●許容最大圧力:圧力レンジの2倍●電線取出口:SKINTOP(R) MS-SC13.5●出力調整範囲→ゼロ点:フルスパン(圧力レンジに対する)の-10〜110%F.S./スパン点:フルスパン(圧力レンジに対する)の-10〜110%F.S.●精度保証範囲:使用温度範囲(-20〜70℃)にて±2.0%F.S.(出力)、±(2.0%+1digit)(表示) 質量(g)約450 取付方式直結形 圧力導入口:下(標準)(内部端子接続) 保護構造IP65 電源24V DC±10% 材質(ケース)アルミダイカスト 精度(%)±0.5F.S.at 23℃ 保護等級IP65 機能内部キースイッチ(MODE、▲、▼)による、スケーリング機能:リニア表示/出力、ホールド機能:測定値の最大値、最小値を表示、フィルタ機能:移動平均回数(1、2、4、8、16回)の選択、ループチェック機能:任意設定出力(4〜20mA DC)、ゼロアジャスト機能:圧力センサゼロ点の調整 その他の機能設定値とホールド値をEEPROM(不揮発性メモリ)にて半永久的に保存 絶縁抵抗(MΩ)50V DC 100以上 使用温湿度範囲-20〜70℃、10〜85%RH(氷結、結露無きこと) 保存温湿度範囲-25〜75℃、10〜85%RH(氷結、結露無きこと) 表示単位LCDバー表示(LEDバックライト付)/圧力単位:kPa、MPa、リニア単位:任意 設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事) 耐振動10〜150Hz、複振幅0.7mm(60Hz未満)・加速度:50m/s2(60Hz以上)・振動方向:xyzの3方向、各2.5時間 材質(継手)SUS316 数値表示6桁LCD(文字高さ10mm、LEDバックライト付)/圧力・リニア表示:LCD最大4桁、表示周期500ms 材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH) 耐衝撃衝撃加速度:100m/s2/衝撃方向:xyz各正逆(6方向)、各3回 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする