※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する圧力レンジ(MPa)-0.1~0.1
精度±1%F.S.at 23℃
内容量1個注文コード08432068品番GC51-273-1711100 -0.1~0.1MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)