※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力トランスミッタ 形番:GC51

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.2 注文コード08432077 品番GC51-273-2711100 -0.1~0.2MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,200
この商品は圧力レンジなど7種類から選べます 他の種類を見る

・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)

出力
4〜20mA DC(2線式、出力範囲:3.2〜20.8mA DC)
応答性:30ms(フィルタ設定1回の場合)
分解能:0.1%F.S.、負荷抵抗:500Ω max.
精度±1%F.S.at 23℃ 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.2 接続ねじRc1/4 測定流体気体・液体 用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。 保護構造IP65 電源24V DC±10% 機能内部キースイッチ(MODE、▲、▼)による、スケーリング機能:リニア表示/出力、ホールド機能:最大値(ピーク値)と最小値(ボトム値)を表示、フィルタ機能:移動平均回数(1、2、4、8、16回)の選択、ループチェック機能:任意設定出力(4〜20mA DC)、ゼロアジャスト機能:圧力センサゼロ点の調整 設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする