※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC61-174-27N300 0~3.5MPa 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器 08432147 GC61-174-27N300 0~3.5MPa 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器 08432147

一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜3.5 電源12〜24V DC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下 注文コード08432147 品番GC61-174-27N300 0~3.5MPa
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は圧力レンジ・電源など74種類から選べます 他の種類を見る

IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)
アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s)
ループチェック、表示
アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調

精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃ 圧力レンジ(MPa)0〜3.5 接続ねじR1/4 測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) 用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。 仕様●最大許容圧力:圧力レンジの2倍 質量(g)約175(ケーブル2m含む) 取付方式垂直取付 使用温度範囲(℃)-10〜50(凍結・結露なきこと) 電源12〜24V DC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下 ケーブル長(m)2 最高使用圧力圧力レンジの2倍 表示方式4桁LEDデジタル アナログ出力出力無し 材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12 文字高(mm)8 分解能- 機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック 消費電流(mA)30 DC以下 導体断面積(mm2)0.18(ケーブル) コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共) 負荷抵抗- 表示単位MPa 表示更新周期200ms ケース構造IP65(大気導入ポート有り) 保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護 応答速度出力:5ms以下 保存温度範囲(℃)-20〜60(凍結・結露無きこと) 動作表示灯赤色LED(ON時点灯) 材質(継手)SUS316 材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH) 表示周期200ms 使用湿度範囲(%RH)35〜85(結露無きこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする