※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力レンジ(MPa)0〜50
電源15〜24V DC±10%(4〜20mA DC出力付の場合)リップル電圧10%(P-P)以下
注文コード08432314
品番GC61-174-57P310 0~50MPa
参考基準価格(税別)¥43,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)
アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s)
ループチェック、表示
アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調