シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
木製予約席
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
金
材質(プレート)
真鍮
注文コード
08440023
品番
LU-2
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
横(mm)
100
奥行(mm)
20
高さ(mm)
30
材質(本体)
金
材質(プレート)
真鍮