シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック(A4)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青
注文コード
08449473
品番
UD-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
色
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
付属品
ビニール-55・MC-2G黒
仕様
革絞プリントの洋風ロープライスメニューブック。
高さ(mm)
315
材質(本体)
紙クロス
横(mm)
233