シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック(A5)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
08449762
品番
LS-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
付属品
ビニール-74・MC-2G黒
仕様
店内の家具や内装に合せ易い木目柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。メニューピン仕様。
サイズ
A5
高さ(mm)
225
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
163