画像準備中

メニューブック(A4横)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08449805 品番LS-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品ビニール-73・MC-2G黒 仕様店内の家具や内装に合せ易い木目柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。メニューピン仕様。 サイズA4 高さ(mm)225 材質(本体)ビニールペーパー 横(mm)315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする