シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック(A4)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
うす茶
注文コード
08449857
品番
LSK-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
色
うす茶
付属品
ビニール-55・MC-2G黒
仕様
和風の市松柄メニューブックです。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。
高さ(mm)
315
横(mm)
230