画像準備中

メニューブック(A4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 こげ茶 注文コード08449927 品番GS-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
こげ茶 付属品ビニール-55・表ビニールカバー-19・ストラップ32-L 仕様和風、アジアンなどにお薦めの編柄メニューブックです。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。 高さ(mm)313 材質(本体)特殊紙 横(mm)230

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08449927 GS-101 89846322 BA-11 和風メニューブック シンビ 和風メニューブック シンビ 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする