シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニュブック(A4ハーフ/四隅リボン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08450137
品番
和-18-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
お薦めメニューなどに効果覿面です。
色
市松柄:茶
高さ(mm)
121
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
313