画像準備中

メニューブック(A4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 うす茶 注文コード08450602 品番SV-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
うす茶 付属品ビニール-55・ストラップ33-L・D 仕様丈夫なコーティングの布柄メニューブック 高さ(mm)315 材質(本体)ビニールペーパー 横(mm)230

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08450602 SV-201 89846365 PR-401 和風メニューブック シンビ 和風メニューブック シンビ 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする