シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック(A4)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
うす紫
注文コード
08450618
品番
SV-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
色
うす紫
付属品
ビニール-55・ストラップ33-L・D
仕様
丈夫なコーティングの布柄メニューブック
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
230