シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
インフォメーションブック スリムタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08450864
品番
スリムB-PRD-101
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
高級志向の合皮製品より新シリーズ。
色
茶
付属品
ビニール-67
高さ(mm)
320
材質(本体)
小石頭PU
横(mm)
235