シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
横型中ビニール(高透明)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08452702
品番
ビニール-65
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
貼りつき難い、インクを吸着し難い、変形し難いポリプロピレンのフィルムを採用。
色
高透明
高さ(mm)
188
材質(本体)
PP
内寸(mm)
531×182(B-5対応)
横(mm)
537