画像準備中

中ビニール(高透明)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08452806 品番ビニール-66
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

貼りつき難い、インクを吸着し難い、変形し難いポリプロピレンのフィルムを採用。

高透明 横(mm)235 高さ(mm)305 材質(本体)PP

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08452788
2022-07-14
用途:
メニューブック
飲食業

商品シールが直接貼ってあり、きれいに剥がすことができない。商品自体は梱包されているが、表面が明らかに汚れている。1枚だけでなく100枚すべて汚れていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする