MOPR-65B24L 充電制御車用バッテリー(標準バッテリー対応) ノーブランド 08470918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電制御車用バッテリー(標準バッテリー対応)

(17件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08470918 品番MOPR-65B24L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

充電制御車用バッテリー、及び、従来の標準バッテリー対応可能で、充電受入性の高い、高始動の高性能バッテリーです。
プレス式製法のフルフレームグリッドの採用により、長寿命を実現。
マイナス極板に添加剤(カーボン)を加える事により、充電受入性能を25%アップしております。
交換取り付け時に便利な取っ手を採用しており、バッテリーの充電状況をチェックできるインジケータを内蔵。
製品保証/24ヶ月又は4万km

定格電圧(V)12 用途乗用車用 適合46B24L、50B24L、55B24L、60B24L、65B24L 長さ(mm)234 幅(mm)127 質量(kg)(液入り)約13 品番65B24L 総高さ(mm)200 バッテリー容量(Ah)36(5時間率) 箱高(mm)220
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08470988
2017-09-08
用途:
フォークリフトのバッテリー交換
広島県酪農業協同組合 様 (製造業)

価格が以前交換した他社製品よりかなり安いので、総合性能のランクの高い商品を購入させて頂きました。
それでも、以前購入した製品よりも安価でした。
エンジン始動時の余熱も早く始動もスムーズです。満足しています。

対象商品:
08470893
2018-05-28
用途:
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
08470936
2017-08-10
用途:
トヨタポルテQ-55のバッテリー交換

パナ製は非常に高く、代替バッテリーが見つかって良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08470902
2017-04-23
用途:
フォークリフトのメンテナンス
大橋製作所 様

大手の他社製品と何ら変わりなく使えています。
値段も半値、もしくはそれ以下で購入できるので、助かっています。

対象商品:
08470945
2017-08-04
用途:
ゴルフカートの電源に使っています。
新津カントリークラブ 様

ホームセンターで逐次買っておりましたが、ネットで購入でき、しかもホームセンターよりお安いので重宝しております。

対象商品:
08470893
2017-03-02
用途:
営業車のメンテナンス
建設業・工事業

コストパフォーマンスに大変優れた商品だと思います。
あとは、寿命がどれぐらいかだと思います。

対象商品:
08470893
2016-11-28
用途:
トラクター
農・林・水産業

価格が安くて使用後も特別問題はなく満足しています。

対象商品:
08470893
2017-11-26
用途:
車に使用
農・林・水産業

商品には、何も不満がありませんが、モノタロウから送られたときに、横にして送られたため、液がもれて、バッテリーが液でべたべたになって送られてきた、バッテリーを扱うことのわからない会社から買ったのが間違いでした。残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする