どこでもキャスター

(18件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 高さ(mm)(本体のみ)14、(面ファスナー付)16 グリーン 注文コード08471758 品番Mグリーン
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は高さ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。

キャスタータイププレート式固定車キャスター 直径(Φmm)30 高さ(mm)(本体のみ)14、(面ファスナー付)16 耐荷重N(kgf)78(8) 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% グリーン サイズM ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください) 用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08471724
2023-10-26
用途:
卓上IHヒータコンロの卓上での移動、収納。
サービス業

ボールが大きくないので抵抗はあるが、期待通り。
同厚高のストッパーもあれば便利かな?

対象商品:
08471733
2021-10-26
用途:
底引き引出しの左右振れ留め兼滑り材として設置
卸売・小売業

当初は別目的の滑り材として調達したのだが、相手側が硬質なフラット面だったため、ステンレスボール滑り材が快く回る相手ではないと判断。しばらくお蔵入りの予定が、木製引出しの底面べニア(仕上げ塗装無し)には最適だろうと気が付いた。高さも2段スライドレールの厚み11mm位とピッタシだった。(日曜大工です)

1人が参考にしています
対象商品:
08471733
2021-04-29
用途:
仕事場のノートパソコンに貼って使ってます。
その他業種

職場のノートパソコンに貼って使ってます。
デスク上で、ちょっと前に押して手前のスペースを作業に使う時、また手前に引き寄せて使う時と、ちょっとしたパソコンの移動にスムーズです。
また、飲み物をこぼした時に、下にベッタリと流れ込まないので、被害が最小限度です。
職場の周辺の人にも進めました。

1人が参考にしています
対象商品:
08471733
2021-03-11
用途:
3次曲面の清掃治具にしようと思ったが
卸売・小売業

ボールキャスターの径が小さく、それほど転がらないので目的物が傷つきそうで止めた。
けど、家具の扉収納内にスライドトレーを底引きセンターレールで設置するときレールと同じ高さだったので使えたOK!
マジックテープ貼りもクッション性があって良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
08471724
2020-09-05
用途:
バイクのウェイトスティックに使用
その他業種

J-COSTAのトラバリュースタのウェイトスティックを自作しました。ジュラコンの先にこれを加工して取り付け。16個つくりました。
今のところ良好です

対象商品:
08471724
2020-05-26
用途:
パソコンの移動
その他業種

ノートパソコンを移動しやすくするために購入。予想通り快適に動くようになりました。リビングでの作業でもすぐに横にずらして食事もできます。耐久性は望めないかもしれませんが、しばらく使えれば御の字です。

2人が参考にしています
対象商品:
08471742
2021-02-07
用途:
ゴミ箱の移動用に使用。
その他業種

全くローラーボールが稼働しない状況で、使用に耐えられない製品だった。

3人が参考にしています
対象商品:
08471733
2019-12-15
用途:
鞄の底に貼付
医療・福祉・介護関連業

床を引きずることがある鞄のため、鋲がわりにこちらをつけました。鞄の底が痛まなくていいです。使用時以外は取り外すよう書いてありますが、それでは意味がないのでつけっぱなしです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする