画像準備中

ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08479512 品番 1000-04-300L-SE-SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。

呼称04 ホース長さ(m)0.3 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)10.4 使用温度範囲(℃)-40〜+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08479783
2019-06-14
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

予想通りで満足している。リピートで発注しているし、これからも使っていく。

対象商品:
08479598
2016-07-28
用途:
NC装置の油圧ホース修理に使用
株式会社脇田金属工業所 様

価格は満足しました。
納期がもう少し早ければいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする