ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイトホース継手付 1400-04(SE-SE)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08484963
品番
1400-04-800L-SE-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称
04
ホース長さ(m)
0.8
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
10.4
最高使用圧力(MPa)
14
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
最高衝撃圧力(MPa)
17.5