画像準備中

ラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SE)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08486038 品番 1400-06-2500L-SE-SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。

呼称06 ホース長さ(m)2.5 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)14 最高使用圧力(MPa)14 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 最高衝撃圧力(MPa)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする