ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SE)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08487596
品番
3000-06-100L-SE-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
外径小。軽量
呼称
06
ホース長さ(m)
0.1
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
16
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
24
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
70
最高衝撃圧力(MPa)
30