ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SE)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08489398
品番
3000-12-100L-SE-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
12
ホース長さ(m)
0.1
内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
26.2
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
13
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
38
最高衝撃圧力(MPa)
16.3