ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ホース長さ(m)
0.1
注文コード
08491193
品番
3130-04-100L-SE-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,463
この商品は
ホース長さ
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
04
ホース長さ(m)
0.1
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
12.4
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
20
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
72
最高衝撃圧力(MPa)
25