画像準備中

ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SE)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08495016 品番 N3130-04-2300L-SE-SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

耐油性、耐薬品性に優れる。

呼称04 ホース長さ(m)2.3 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)12.7 使用温度範囲(℃)-40〜+100 最高使用圧力(MPa)19.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)77 最高衝撃圧力(MPa)24.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする