画像準備中

ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08497475 品番 N3130-08-2900L-SF-SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐油性、耐薬品性に優れる。
JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。

呼称08 ホース長さ(m)2.9 内径(Φmm)12.8 外径(Φmm)20.3 使用温度範囲(℃)-40〜+100 最高使用圧力(MPa)14 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 最高衝撃圧力(MPa)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする