ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SE)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08497502
品番
N3130-12-200L-SE-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称
12
ホース長さ(m)
0.2
内径(Φmm)
19.2
外径(Φmm)
26.6
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
9
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
35
最高衝撃圧力(MPa)
11.3