ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイトホース継手付 N3130-16(SE-SE)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08498403
品番
N3130-16-200L-SE-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称
16
ホース長さ(m)
0.2
内径(Φmm)
25.7
外径(Φmm)
33.4
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
7
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
最高衝撃圧力(MPa)
8.8