曜日別特売
BTV 450XB2 BTVプーリー B2 エバオン 08507975

BTVプーリー B2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ブッシング品番8545
外径D(Φmm)457
457
307
322
362
382
407
507
287
567
172
177
187
197
207
139
142
147
152
157
162
167
219
231
243
257
内容量1個注文コード08507975品番BTV 450XB2
参考基準価格(税別)¥24,630販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種類BTVプーリー質量(kg)14.2外径D(Φmm)457寸法I(mm)45リム幅w(mm)44ブッシング最大軸穴径(mm)65ブッシング品番8545寸法t2(mm)1ボス径d(Φmm)132データム径dn(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする