曜日別特売
BTV 160XB2 BTVプーリー B2 エバオン 08508054

BTVプーリー B2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ブッシング品番6340
外径D(Φmm)167
167
172
177
187
197
207
142
147
152
157
162
219
231
243
257
307
322
362
382
407
457
507
139
287
567
内容量1個注文コード08508054品番BTV 160XB2
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
種類BTVプーリー質量(kg)5.3外径D(Φmm)167寸法I(mm)40リム幅w(mm)44ブッシング最大軸穴径(mm)45ブッシング品番6340寸法t1(mm)4データム径dn(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする