エバオン
BTVプーリー B2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ブッシング品番
6340
6340
8545
5035
外径D(Φmm)
243
243
243
172
177
187
197
207
142
147
152
157
162
167
219
231
257
307
322
362
382
407
457
507
139
287
567
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508088
品番
BTV 236XB2
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種類
BTVプーリー
質量(kg)
6
外径D(Φmm)
243
寸法I(mm)
40
リム幅w(mm)
44
ブッシング最大軸穴径(mm)
45
ブッシング品番
6340
寸法t1(mm)
4
ボス径d(Φmm)
100
データム径dn(mm)
236