エバオン
BTVプーリー B2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ブッシング品番
8545
6340
8545
5035
外径D(Φmm)
567
567
567
307
322
362
382
407
457
507
287
172
177
187
197
207
139
142
147
152
157
162
167
219
231
243
257
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508115
品番
BTV 560XB2
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
種類
BTVプーリー
質量(kg)
17.8
外径D(Φmm)
567
寸法I(mm)
45
リム幅w(mm)
44
ブッシング最大軸穴径(mm)
65
ブッシング品番
8545
寸法t2(mm)
1
ボス径d(Φmm)
132
データム径dn(mm)
560