USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com
税込¥13,178
¥11,980
端子台が大きく配線がしやすいのがとても助かります。
ラグ端子式ではんだ付けしてしまうと分解するのが非常にめんどくさいのですが、本機は端子台式ですので作業性は非常に良いです。
通常AC100V→AC200Vではラグ端子式が一般的ですので、
これは非常に助かる1品になっています。
また複巻トランスであるため電源からは絶縁されており、単巻トランスと違って感電のリスクを低下させる事が可能です。
ノイズシールドはついていませんので、アナログの微小電圧検出回路などであれば、トランスから距離を取る必要があります。
200Vの機器をどうしても100Vで動かさなくてはならず、
ブレーカー交換をしようとしたところ、他の100V機器もぶら下がっており、
仕方なくこの機器で100V→200Vに昇圧して使用しました。
70%容量で唸りも無く、良い製品だと思います。
小勢力200V機器を100Vで使用するための 電圧アップ用に使用
接続端子は簡単に使用でき、M5の圧着端子をそのまま使用できました。全体に作りが良く見えます。全負荷に近い負荷で使っていますが、(1350VA)唸ったり、異様な発熱はありません。 ただ、磁気シールドが無いので設置近傍に鉄片があると音が出ます。
価格から考えると大変良いと思います。 オプションとして静電シールド以外にハムプルーフベルト(死語?)などがあると良いかと思いました。
容量の小さなトランスで昇圧が100V→200V必要だった為、購入しました。コストも安く性能も問題ありませんでした。
耐久性は不明ですが、期待します。
AC100VからAC200Vに電圧を上げるのに必要なため購入。価格も手頃で買い得感があります。
仕事に役に立っています。