※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA12-750 単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機 08522193 SA12-750 単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機 08522193

単相 複巻 変圧器 SAシリーズ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧110V-100V-0 容量(VA)750 注文コード08522193 品番SA12-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は1次電圧・容量など29種類から選べます 他の種類を見る

作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

絶縁種別E 容量(VA)750 1次電圧110V-100V-0 2次電圧220V-200V-0 種別単相複巻変圧器 質量(kg)約9.2 端子形状アップねじ式端子台 外形寸法D(mm)150 外形寸法H(mm)145 取付穴(mm)6.5×12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×150×145 回路方式単相・複巻 取付寸法A(mm)110 取付寸法B(mm)92 取付寸法C(mm)76 取付穴E(mm)6.5×12 取付穴F(mm)5 端子ねじ(mm)4
注意
※メーカー直送品について、個人宅への配送は致しかねます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
100V電源での200V級操作電源装置試験用
不二パウダル株式会社 様 (製造業)

端子台が大きく配線がしやすいのがとても助かります。
ラグ端子式ではんだ付けしてしまうと分解するのが非常にめんどくさいのですが、本機は端子台式ですので作業性は非常に良いです。
通常AC100V→AC200Vではラグ端子式が一般的ですので、
これは非常に助かる1品になっています。
また複巻トランスであるため電源からは絶縁されており、単巻トランスと違って感電のリスクを低下させる事が可能です。
ノイズシールドはついていませんので、アナログの微小電圧検出回路などであれば、トランスから距離を取る必要があります。

対象商品:
08522166
2024-01-28
用途:
200vモーター駆動
農・林・水産業

非常に接続しやすく、電力低下もあまり起こらず、大変満足してます。

対象商品:
08522184
2021-10-25
用途:
100Vで200V機器を使用する
自動車・二輪車・自転車関連業

200Vの機器をどうしても100Vで動かさなくてはならず、
ブレーカー交換をしようとしたところ、他の100V機器もぶら下がっており、
仕方なくこの機器で100V→200Vに昇圧して使用しました。

70%容量で唸りも無く、良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08522157
2020-03-23
用途:
制御機器における電圧変換用
その他業種

SA12-100を購入した。初めて見る形の端子台だが、ねじ止めが容易で使い勝手が良い。

対象商品:
08522157
2020-02-07
用途:
200V機器を100Vで使用するため
真鍋電子応用回路研究室 様

小勢力200V機器を100Vで使用するための 電圧アップ用に使用

1人が参考にしています
対象商品:
08522211
2018-10-17
用途:
シミュレーション用ワークステーションの電源容量確保に使用。
イーエム・システムズ 荒澤永樹 様

接続端子は簡単に使用でき、M5の圧着端子をそのまま使用できました。全体に作りが良く見えます。全負荷に近い負荷で使っていますが、(1350VA)唸ったり、異様な発熱はありません。 ただ、磁気シールドが無いので設置近傍に鉄片があると音が出ます。
 価格から考えると大変良いと思います。 オプションとして静電シールド以外にハムプルーフベルト(死語?)などがあると良いかと思いました。

対象商品:
08522132
2019-11-19
用途:
専用装置製作に使用

容量の小さなトランスで昇圧が100V→200V必要だった為、購入しました。コストも安く性能も問題ありませんでした。
 耐久性は不明ですが、期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
08522166
2018-05-14
用途:
電圧変換用
製造業

AC100VからAC200Vに電圧を上げるのに必要なため購入。価格も手頃で買い得感があります。
仕事に役に立っています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする