※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC41-200E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機 08522726 PC41-200E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機 08522726

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ

(3件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08522726 品番 PC41-200E
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

絶縁種別A 容量(VA)200 1次電圧440V-400V-380V-0 2次電圧110V-100V-0-E 仕様静電シールド付 トラスコ品番451-4106 種別単相複巻 質量(kg)約4.4 端子形状アップねじ式端子台 外形寸法D(mm)117 外形寸法W(mm)108 外形寸法H(mm)118 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×117×118 回路方式単相・複巻 取付寸法A(mm)75 取付寸法B(mm)73 取付寸法C(mm)48 取付穴E(mm)6×10 取付穴F(mm)4 端子ねじ(mm)M4 1次電圧(V)440-400-380-0 2次電圧(V)110-100-0-E
注意
※個人宅への配送は致しかねます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08522796
2024-05-02
用途:
社内試験用、三相主電源から操作電源を取得

保護カバー付き端子台で便利、大きさも手頃で扱いやすいです

対象商品:
08531241
2018-05-10
用途:
実験装置の電源として

安全と利便性に配慮した端子で、大変よいと思いました。

対象商品:
08522701
2012-01-09
用途:
インダクションモーターの起動や機戒のコントロールなど

大きな電気を小さい電気に、切り替えたり、100Vでは、動かない機戒などに使えて便利です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする